Beli kawat duri di monotaro.id
Kami Menampilkan Rekomendasi Kami Untuk Anda! Anda Bisa Membelinya Kapan Saja di monotaro.id
- WGS Barbed Wire Galvanized (Kawat Duri)Deskripsi:Kawat Duri banyak digunakan untuk dipakai di kompleks perumahan, jalan tol dan masih banyak lagi. Kawat Duri adalah kawat panjang yang diplintir (biasanya 2 kawat atau lebih) yang dililit dengan kawat pendek yang ujungnya dibuat tajam seperti duri dengan komposisi jarak yang teratur. Jenis kawat duri ini juga bermacam-macam, ada yang pinggirannya bukan dililit dengan duri melainkan dengan menggunakan lempengan seperti silet atau biasa juga disebut Kawat Silet atau Razor Wire.
- Non Brand Barbed Wire Standard (Kawat Duri)Deskripsi:Kawat berduri adalah salah satu tipe konstruksi pagar yang terbuat dari pelintiran 2 atau lebih kawat panjang yang dalam jarak tertentu diselingi puntiran potongan kawat yang ujungnya diarahkan tegak lurus kawat utama. Pada umumnya kawat berduri difungsikan sebagai pagar pengaman bangunan atau perbatasan negara.Biasa di gunakan untuk pagar rumah dan gedung gedung lainnya sebagai keamanan tambahan.atribut:
- Thickness (mm): 2.108
- Coating: Galvanish Light
- Bevananda Barbed Wire Galvanized (Kawat Duri)Deskripsi:BEVA Barb is a type of steel fencing wire constructed with sharp edges or points arranged at intervals along the strand(s).BEVA Barb can be used to construct inexpensive fences or used atop the walls/ fence to give additional security for the property.BEVA Barb is manufactured according to SNI 07-0107-1987 with a high quality raw maerial i.e Standard Galvanized Wire, Heavy Galvanized Wire, or Galvanized Wire with PVC Coated (with optional color)ADVANTAGES• LOW COSTBEVA Barb fencing only requires fence posts, wire and staples• EXTRA SECURITYMay cause discomfort/possible injury for a trespasser• EASY INSTALLATIONDoes not require any special skillsAPPLICATIONCompliment Product for Standard Fence,• Manufacture Plant• Commercial Area• Embassy• Warehouse• Cargo Areas• Airport• Mining Plantatribut:
- Core Wire Diameter (mm): 2
- Barb Wire Diameter (mm): 2.7
- Barb Spacing (cm): 10
- Length per Coil (m): 50
- Non Brand Razor Wire (Kawat Silet)Deskripsi:- Kawat duri silet merupakan jenis kawat berduri yang paling efektif dan efisien yang membantu melindungi properti Anda. - Kawat ini terbuat dari pelat baja galvanized kualitas tinggi dibentuk dengan mesin teknologi tinggi dan menciptakan bentuk silet yang tajam dan kuat.- Kawat ini biasa di gunakan untuk melengkapi pagar pembatas sehingga membuat keamanan tambahan.- Biasa dipakai untuk kedutaan,bandara,gedung - gedung pemerintahan lainnya.atribut:
- Diameter (cm): 45
- Length (m): 9
- Coating: Galvanized steel plate
- Non Brand Barbed Wire & Supplies (Kawat Duri)Deskripsi:Suitable for agriculture, animal boundary, military and prison protection, and security applications, 12 1/2-ga. barbed wire can be installed in line or as loose coil. It features galvanized steel construction with 2 or 4 barbed points placed at predetermined distances. Wire features galvanized steel construction to resist corrosion.atribut:
- UNSPSC: 31152002
- Non Brand Binding Wire (Kawat Ikat)Deskripsi:Kawat ini biasa digunakan untuk tali besi atau casting pada konstruksi, dan bisa digunakan untuk pengikat lainnya.atribut:
- Diameter Thickness (mm): 0.813
- SAN-EI Water Filter (Penyaring Air)Deskripsi:Three layers water filter with carbon, charcoal & calcium._x000D_Water temperature max. 50°C_x000D_Changeable shower patterns
- TRUSCO Fence Guard (Pengaman Pagar)atribut:
- Material: Stainless Steel (SUS304)
- Width (mm): 25
- Taffhome Meja LaptopDeskripsi:Bagi Anda yang memiliki keterbatasan tempat untuk meletakkan dan menggunakan laptop, menggunakan meja lipat dari TaffHOME adalah pilihan yang paling tepat. Tidak hanya untuk laptop saja, meja lipat ini dapat digunakan untuk berbagai keperluan seperti meja tulis, meja gambar, dan lainnya. Terbuat dari bahan berkualitas yang kokoh untuk menampung bobot benda yang berat. Meja lipat ini hadir dengan dengan desain minimalis, sehingga tampak bagus sebagai bagian dari dekorasi ruangan Anda.
- Bekaert Barbed Wire (Kawat Duri Baja)Deskripsi:Kawat Duri Baja ini dibuat anti karat dengan bahan lapisan Galvanis dan Aluminium (Galvalum). Kawat Duri Baja ini memiliki fungsi yang sama dengan Kawat Duri Biasa, hanya saja dengan adanya lapisan Galvanis dan Aluminium akan semakin memperkuat kawat dari perubahan cuaca dari panas dan dingin yang seringkali menyebabkan karat pada Kawat Duri tersebut.atribut:
- Size (m): 100
- Yaofa Tee TS SCH40 SS304 ASME B16.9 (Sambungan Pipa T)Deskripsi:Tee SS316 adalah fitting pipa berkualitas tinggi yang dirancang untuk membagi atau menggabungkan aliran fluida pada sistem perpipaan. Dibuat dari material Stainless Steel SS316, produk ini menawarkan ketahanan korosi yang unggul dan sesuai untuk aplikasi di lingkungan yang menuntut seperti industri kimia, minyak & gas, makanan, dan farmasi.atribut:
- Standard: ASME B16.9
- Non Brand Hexagonal Wire Mesh (Kawat Ayam)atribut:
- Type: Hexagonal
- Height (m): 0.9
- Material: Galvanized
- Non Brand Besi Siku LDeskripsi:Besi siku equal yang bisa diguankan untuk berbagai kebutuhan. panjang per batang 6 meter.
- SENSI Nitrile Disposable Gloves Powder-Free 100 (Sarung Tangan Nitrile)Deskripsi:SENSI NITRILE DISPOSABLE GLOVES POWDER-FREE adalah sarung-tangan nitril serbaguna yang terbuat dari bahan karet sintetis nitril. Selain memiliki daya proteksi yang cukup baik, sarung-tangan ini memberikan kenyamanan sewaktu dipakai dalam bekerja. - Terbuat dari karet sintetis Butadiene-acrylonitrile- Tanpa tepung- Cocok bagi yang sensitif atau alergi terhadap protein- Melalui Quality Control yang ketat dan memenuhi standar mutu internasional ISOatribut:
- Color: Blue
- TRUSCO Steel WireDeskripsi:Please cut using special tools, such as a nipper. Do not use for suspending heavy items.
- Waterplus Filter Multipurpose (Penyaring Serbaguna)Deskripsi:Mineral Shower Filter12-Step Filter1. SUS304 Stainless Mesh2. Polypropolene (PP)3. American KDF4. Vitamin C Ball5. Calcium Sulfite Pro6. Anti-Bacterial Ball7. Tourmaline Alkaline Ball8. Maifan Medical Stone9. Magnetite10. Infra-red Mineral Ball11. Ceramic Ball12. Negative Ion Mineralatribut:
- Lifetime (month): 1-3
- Working Temperature (°C): 10-60
- Working Pressure (Bar): 0.5-4.0
- RIONE BrankasDeskripsi:- Cold roll plate metal, JIS-G-3141-SPHC-SD.- Kunci kombinasi 3 roda & kunci manual.- Tahan api minimal selama 1 jam.- ISO 9001:2015/ISO 14001:2015/SNI/UL.atribut:
- Metal Plate (mm): 1.2
Daftar Harga kawat duri Terbaru November 2026
| WGS Barbed Wire Galvanized (Kawat Duri) | Rp209.900 |
| Non Brand Barbed Wire Standard (Kawat Duri) | Rp109.900 |
| Bevananda Barbed Wire Galvanized (Kawat Duri) | Rp319.900 |
| Non Brand Razor Wire (Kawat Silet) | Rp289.900 |
| Non Brand Barbed Wire & Supplies (Kawat Duri) | Rp329.900 |
| monotaro.id Galvanized Steel Wire (Kawat Seng Galvanis) | Rp25.900 |
| Non Brand Binding Wire (Kawat Ikat) | Rp25.900 |
| SAN-EI Water Filter (Penyaring Air) | Rp229.900 |
| Franke Waste Kit | Rp479.900 |
| TRUSCO Fence Guard (Pengaman Pagar) | Rp939.900 |
Data diperbarui pada 23/11/2026 (Harga belum termasuk PPN)



















































































































































/i8P106390656-1.jpg)
/dkP108036488-1.jpg)
/qbP110060947-1.jpg)
/dzP108036503-1.jpg)
/ezP109980539-1.jpg)
/0cP117248012-1.jpg)
/qyP107620970-2.jpg)
/P102421204-3.jpg)

/6eP111493230-1.jpg)

/iqP106390674-1.jpg)
%20Las/Yaofa%20Tee%20TS%20SCH40%20SS304%20ASME%20B16_9%20(Sambungan%20Pipa%20T)/mdP111530805-1.jpg)
/86P107632294-2.jpg)
/hyP108036646-2.jpg)

%2C%20Perlindungan%20Diri%20%26%20Kesehatan/Sarung%20Tangan/Sarung%20Tangan%20Sekali%20Pakai/Sarung%20Tangan%20Nitril%20Sekali%20Pakai/SENSI%20Nitrile%20Disposable%20Gloves%20Powder-Free%20100%20(Sarung%20Tangan%20Nitrile)/foP104048564-2.jpg)

/Waterplus%20Filter%20Multipurpose%20(Penyaring%20Serbaguna)/a5P109154365-1.jpg)

%20Alkaline%20Battery%20AA%20(Baterai%20AA)/ABC%20(Battery)%20Alkaline%20Battery%20AA%20(Baterai%20AA)%20LR6%20Millenium%20Power%204B%2B2B%201pack(4%2B2pcs)/iqS000001674-4.jpg)
/WD-40%20Multi-Use%20Product%20(Pelumas%20Serbaguna)%20333ml%201pc/60S000055216-2.jpg)
/Mama%20Lemon%20Sabun%20Cuci%20Piring%20Cair%20Pouch%20(Dishwashing%20Liquid)%20Extra%20Pouch%20680ml%201pc/j1S000001685-5.jpg)
/PaperOne%20Copy%20Paper%20A4%2075gsm%20(Kertas%20HVS%20%2F%20Fotocopy)%201box(5reams)/9uS010737354-7.jpg)
/Sinarline%20Copy%20Paper%20A4%2070gsm%20(Kertas%20HVS%20%2F%20Fotocopy)%20White%201box(5reams)/meS056175806-2.jpg)
/monotaro_id%20Kantong%20Plastik%20Sampah%20Hitam%20HDPE%2070micron%20(Trash%20Bag%20%2F%20Kresek)%201kg%2090x120cm%201pack(%C2%B17pcs)/bnS034771419-7.jpg)
/monotaro_id%20Kain%20Lap%20Mikrofiber%2040x40cm%20320gsm%20(Cleaning%20Cloth)%20Biru%20Muda%201pc/ntS034715857-3.jpg)

/Sunlight%20Sabun%20Cuci%20Piring%20Pouch%20(Dishwashing%20Liquid)%20Lime%20370ml%201pc/j8S032839692-2.jpg)
%20Alkaline%20Battery%20AAA%20(Baterai%20AAA)/ABC%20(Battery)%20Alkaline%20Battery%20AAA%20(Baterai%20AAA)%20LR03%20Milenium%20Power%204B%2B2B%201pack(4%2B2pcs)/4kS028113164-2.jpg)

/Max%20Stapler%20Needle%20(Isi%20Staples)%20No_10-1M%205%2F16x3%2F16Inch%201pack(20pcs)/S000005230-4.jpg)
/Kenko%20Cutter%20Refill%20Blade%20(Isi%20Mata%20Pisau)%20L-150%20100x18mm%201pack(5pcs)/2gS000021088-3.jpg)
/monotaro_id%201%20inch%20Clear%20Tape%20(Solasi%20%2F%20Selotip)%2064m%20Transparent%2024mmx72yard%201roll/96S042206330-1.jpg)
%2C%20Perlindungan%20Diri%20%26%20Kesehatan/Sarung%20Tangan/Sarung%20Tangan%20Sekali%20Pakai/Sarung%20Tangan%20PVC%20Sekali%20Pakai/Bagus%20Plastic%20Gloves%20(Sarung%20Tangan)/Bagus%20Plastic%20Gloves%20(Sarung%20Tangan)%20W-22599%2010%C2%B5%201pack(50pcs)/jsS039716712-1.jpg)
%2C%20Perlindungan%20Diri%20%26%20Kesehatan/Masker/Masker%20Sekali%20Pakai/Masker%20Daily/Suojella%203ply%20Earloop%20Rubber%20Mask/Suojella%203ply%20Earloop%20Rubber%20Mask%20White%201box(50pcs)/9pS031693349-2.jpg)
/Sinarline%20Copy%20Paper%20A4%2070gsm%20(Kertas%20HVS%20%2F%20Fotocopy)%20White%201ream/lyS056175790-3.jpg)
/Sinarline%20Copy%20Paper%20A4%2075gsm%20(Kertas%20HVS%20%2F%20Fotocopy)%20White%201ream/msS056175820-3.jpg)
/monotaro_id%20Lakban%20OPP%202inch%20(Solasi%20%2F%20Selotip)%20Transparent%2048mmx64m%201roll/h7S036166619-4.jpg)
/monotaro_id%20Plas%20Chamois%20(Lap%20Kanebo)%20with%20tube%20Yellow%2032x21cm%201pc/4uS037754174-2.jpg)
/monotaro_id%20Kain%20Lap%20Mikrofiber%2035x35cm%20300gsm%20(Cleaning%20Cloth)%20Biru%20Tua%201pc/65S039548221-2.jpg)
/Paperline%20Envelope%20(Amplop)%20PPL%20EV%2090%20PPS%20Buklet%20Putih%20110x230mm%201box(100pcs)/66S000008222-6.jpg)
/3M%20Red%20Buffer%20Pad%205100%20(Pad%20Buffer%20Lantai)%2016inch%201pc/3cS033966120-1.jpg)
/Standard%20Pen%20AE-7%20(Pulpen%20%2F%20Bolpoin)%20ATK02092%20Alfa%20Tip%20Black%200_5mm%201pc/dzS034610503-1.jpg)